Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641908

Global Industrial Système de 4 batteries LiFePO4 remplaçables à chaud, double station d'accueil et chargeur

Description du produit
✓ Système remplaçable à chaud pour une alimentation sans interruption
✓ Autonomie de la batterie jusqu'à 3 000 cycles de vie
✓ Idéal pour les équipes travaillant en continu ou 24h/24 et 7j/7, conçu pour être utilisé avec votre propre chariot industriel

Libérez le véritable potentiel de votre installation grâce à ceci Global Industrial Système de batteries rechargeables et interchangeables™. Ce kit complet transforme n'importe quel chariot ou poste de travail en un outil de travail mobile et performant. Idéal pour les entrepôts, les usines, les commerces et les environnements industriels où les employés se déplacent fréquemment. Ce système de batteries robuste et léger fournit une alimentation CA silencieuse et continue jusqu'à 16 heures, selon les appareils utilisés, garantissant ainsi le bon déroulement de vos opérations. Lorsqu'une batterie est faible, son remplacement par une batterie chargée ne prend que quelques secondes, assurant une alimentation continue.

Comprend :
  • 4 batteries LiFePO4 interchangeables
  • Station d'accueil double remplaçable à chaud
  • Station de recharge double

  • Spécifications de la batterie :
  • Bloc-batterie : 20 Ah LFP (lithium-fer-phosphate) ; supporte jusqu’à 480 watts-heures
  • Système d'alimentation prêt à l'emploi : aucun outil, effort physique important ni personnel de maintenance ne sont nécessaires pour le remplacement de la batterie.
  • Autonomie exceptionnelle – 5 à 7 ans
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $4,889.00

    était $5429.00
    Économisez $540.00 (10%)
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
    Type de batteriePhosphate de fer lithié
    Capacité de la batterie en voltampères-heures691 Wh
    TypeSystème de batterie rechargeable et interchangeable
    CouleurBleu
    Intensité de courant20 A
    Temps de recharge de la batterie2,7 heures
    Piles inclusesOui
    Nombre de piles4
    Durée d'exécution11 heures
    Tension25.6 V
    TerminauxPEUT
    Référence fabricant641908
    Batteries4
    MarqueGlobal Industrial