Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Bi-Torq

Référence :WBB438215

Référence fabricant : MY-LN-2-40-10P

Vanne papillon de 4" à brides avec joints en Buna et poignée à 10 positions

Description du produit
La vanne papillon manuelle à embouts de 4 pouces de la série MY-LN-2-40-10P est dotée d'un corps standard en fonte, d'un disque en acier inoxydable, d'un joint en BUNA et d'une poignée à verrouillage en 10 positions.

PRIX
$435.95

La quantité minimale d'achat est de 3
3
3
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur9 po
Hauteur13-9/16 po
Dimension de la vanne4 po
Taille4 po
Taille du boulon11 po

Détails du produit

MatériauFonte, acier inoxydable, aluminium
Type de soupapePapillon
Motorisé ou manuelMANUEL
Quantité par emballage1
Type de raccordementOreille
Type de jointBonjour
Référence fabricantMY-LN-2-40-10P
MarqueBi-Torq