Quantité minimale: 2
Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’amortisseur d’arrêt ADC est un amortisseur motorisé à 2 positions sans interrupteur d’extrémité. L’amortisseur est alimenté en 24V AC et est normalement fermé avec retour de ressort. Le câblage de l’alimentation est connecté aux fils de plomb attachés au moteur de l’amortisseur. La fermeture positive est assurée par un joint étanche.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 4 in (10,16 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Marque Fantech
- Tension 24
- Description Amortisseur d’arrêt motorisé
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 44966
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Amortisseur d’arrêt motorisé Fantech 4 », 24V
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit