Prix : 3 965,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La fraise rotative sous-compacte est conçue pour durer. Livré avec goupilles de catégorie 1 sur l’espacement de catégorie 0, c’est l’appareil parfait pour votre tracteur sous-compacte. Boîte de vitesses avec boulon de cisaillement est évalué jusqu'à 40 HP. 3 "x 18-1/8" lames fabriquées aux États-Unis et un pull souche en acier ne sont que quelques-unes des caractéristiques de ce coupeur.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 55 in (139,7 cm)
- Longueur 69 in (175,26 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Taille de la lame Pont de 4'; 3 lames dans
- Poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Type de lame Forgé
- Assemblage requis Non
- Type d’attelage 3-pt.
- TR/MIN 540 tr/min
- Type Fraise rotative tracteur
- Pour une utilisation avec 20-50 HP tracteurs
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Sub Compact
- Type de roue Feuilleté aux perforations Rear Wheel
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Type de catégorie Épingles à 1 ; Espacement de 0
- Puissances en chevaux 40 HP
- Degrés de rotation des lames 360 de rotation °
- Numéro de référence du fabricant 80110030ORG
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
959,00 $
2 025,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
645,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
975,00 $
4' Coupe-col rotatif 40HP Boulon de cisaillement Tracteur 80110030
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires