Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Jonti-Craft® 4 Station Art Center

Jonti-Craft® 4 Station Art Center

Article nº : WBB770686

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 419,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Jonti-Craft® grand miroir

Jonti-Craft® grand miroir

Jonti-Craft® Audio Caddie

Jonti-Craft® Audio Caddie

Contreplaqué de bouleau de stockage Mobile Mat de Jonti-Craft®, 16, 53" W x 18 H « D x 45 »,

Contreplaqué de bouleau de stockage Mobile Mat de Jonti-Craft®, 16, 53" W x 18 H « D x 45 »,

Jonti-Craft® pli-N-Lock Mat stockage Mobile, 18" W x 58 « D x 48 » H, contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® pli-N-Lock Mat stockage Mobile, 18" W x 58 « D x 48 » H, contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® Kid banc Locker, 5 large, chameau coussin, 48" W x 15 « D x 16 » H, contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® Kid banc Locker, 5 large, chameau coussin, 48" W x 15 « D x 16 » H, contreplaqué de bouleau

Designs™ bois peindre Etendoir

Designs™ bois peindre Etendoir

Cette unité mobile se comporte comme une île de l’art où quatre ou plus peuvent travailler. Beaucoup de rangement entre les chevalets et sur les étagères. Chevalets sur table amovibles Mont solidement à la base. Livré en standard avec chevalets d’isorel. Panneaux en option acrylique, tableau noir et Write-n-Wipe disponibles. Clips et bac à peinture inclus. 49-1/2" longueur x largeur x 20" 45".

Caractéristiques :

  • KYDZTuff® finition.
  • Mobile, roulettes montés.
  • Garantie à vie limitée.


GREENGUARD certifié - Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur 45 in (114,3 cm)
  • Longueur 49-1/2 po (125,73 cm)
  • Poids 89 lbs (40,45 kg)

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Assemblage requis Oui
  • Description 4 station chevalet
  • Mobile ou stationnaire Mobile
  • Type Chevalet effaçables à sec
  • Famille de couleurs d’image Naturel
  • Marque Xavier-Craft
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant 0294JC
  • Couleur Beige
  • Matériau de cadre Bois

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie

Conformité et certifications

  • Certifications Certifié GREENGUARD
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Jonti-Craft® 4 Station Art Center

Jonti-Craft® 4 Station Art Center

Article nº : WBB770686

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Jonti-Craft® 4 Station Art Center
    Jonti-Craft® 4 Station Art Center
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant