Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Échelle d’étape 4
Il suffit de plier & rouler ces escabeaux où et quand vous en avez besoin ! Ces échelles robustes en acier soudé sont évaluées pour résister à 350 lbs. Se plie à seulement 10"D pour le stockage compact. Escaliers roulants verrouiller en position pliée ou ouverte pour la sécurité de l’opérateur. Ces échelles en acier ont une pente de 58 degrés avec des marches de 7"D pour une escalade facile. Les échelles pliante mesurent 24"W. Finition bleue de manteau de poudre. Rencontre ANSI 14,2 normes. Taille pliée: 10 » x 24 » x 65 »
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 16 in (40,64 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 38 in (96,52 cm)
- Profondeur de pas supérieure 7 in (17,78 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Hauteur 60
- Poids 51 lbs (23,18 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 36-47" »
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Perforé
- Type Folding Ladder
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 4
- Matériau Acier
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant LS4247
Conformité et certifications
- Certifications ANSI
- Écologique Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CHRIS
Date de : Octobre 16, 2023
-
Reviewer : Joyce
Date de : Octobre 30, 2022
Votre commentaire :
C’est exactement ce que nous devions utiliser dans le sous-sol de notre église. Il permet aux gens de s’accrocher aux poignées et de passer par les fenêtres jusqu’aux puits de fenêtre. -
Reviewer : JAMES
Date de : Juillet 15, 2020
Votre commentaire :
fonctionne très bien !! -
Reviewer : MARK
Date de : Mai 15, 2020
Votre commentaire :
Nice utilisation pour quai à l’extérieur -
Reviewer : Jovan
Date de : Mai 07, 2020
Votre commentaire :
Acheté deux échelles que mes employés peuvent se déplacer facilement un de mes gars poids sur 250 échelle est se sent très solide pour lui -
Reviewer : Richard
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
a été agréablement surpris. l’échelle est encore meilleure que ce à quoi je m’attendais. très bien fait et robuste -
Reviewer : Maf
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellente échelle pour les articles juste hors de portée. Compact mais solide. -
Reviewer : Paul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
l’échelle est tout ce que nous avions besoin et est bon prix -
Reviewer : Ken
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
0 assemblage excellente qualité excellent prix -
Reviewer : WILLIAM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
A reçu le produit en bonne forme et à temps. Le peu que j’ai utilisé l’échelle, il a fait exactement ce que je voulais qu’il fasse.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le calibre d’acier ? Est-ce point a blocage roues ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
L’acier est 16. La question n’a pas de blocage des roues.
-
17,75 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
86,40 $
345,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
299,95 $
749,00 $
Ballymore 4 Step Lock-N-Stock Pliage Échelle roulante, capacité de 350 lb
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires