Prix : 1 499,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Vanne de plaque croquante pour frapper dur supplémentaire et le contrôle
- Conception ergonomique pour le confort de l’opérateur
- Cylindre de précision traitées thermiquement et piston pour la longue vie
- Construction robuste de quatre boulons pour utilisation lourde
- Le meilleur pour : Entretien de l’usine de fonderie et travaux généraux de contacteur
Poids &Dimensions
- Longueur 16,5 po (41,91 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 1/2 po
- Bague 0,68 Ronde en
- Alésage 1,125 po (2,86 cm)
- Poids 19,5 lbs (8,86 kg)
- Course 4,25 po (10,8 cm)
Détails du produit
- BPM 1700
- Dispositif de retenue de socket Collier ovale
- Description Accident vasculaire cérébral marteau
- CFM moyen 8,3 PI3/MIN
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 3/8 » dans
- CFM haute 33 CFM
- Marque Outil universel
- Matériau Acier
- Type d’outil Marteau pneumatique
- Numéro de référence du fabricant UT8654R
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil universel UT8654R, 4" course de burinage marteau - rond
1499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit