Souvent achetés ensemble
Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Mettant en vedette 44 po / lb de couple de pointe et un embrayage de 21-position avec arrêt automatique, le nouveau tournevis offre un contrôle couple amélioré lors de requêtes répétitives. Deux vitesses, 200 et 600 tr/min, offre des contrôle utilisateur supplémentaire pour un travail de précision. Au seuls 244 millimètres de longueur et moins une livre, le tournevis de™ M4 est facile à utiliser avec une seule main, mettant en vedette 1/4" changement rapide mandrin pour une main peu de changements. Plus de 200 trous par charge, le tournevis de™ M4 est le premier outil à batterie RED LITHIUM™ 2,0 de Milwaukee sur la nouvelle plate-forme de M4™, offrant à 50 % DUREE plus. Milwaukee reste déterminé à offrir des solutions innovantes dans la puissance, la productivité et la portabilité.
Caractéristiques :
- 21-position embrayage Réglage avec arrêt automatique
- 44 po-lb de couple
- 2-boîte de vitesses : 200/600 tr/min
- (1) M4™ 1/4" hexagonal tournevis (2101-20)
- (2) M4™ 2,0 batterie (48-11-2001)
- (1) M4™ chargeur (48-59-2001)
Poids &Dimensions
- Poids 0,85 lbs (.39 kg)
- Taille du mandrin 1/4 en
- Longueur 9,6 po (24,38 cm)
- Couple de serrage 44i lb-in
Détails du produit
- Type de batterie Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 2
- Kit Kit
- Tension 4 V
- Description Tournevis électrique sans fil
- Base d’ACC Non
- Comprend (2) batteries, chargeur
- Temps de charge 45 minutes
- Paramètres d’embrayage 21
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Type Tournevis à 2 vitesses
- Marque Milwaukee
- Style Poignée pivotante
- T/mn maximum 600 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 2101-22
Garantie
- Garantie 5 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JEFF
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : gonefishing_skiing@att.net
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je possède un des plus vieux tournevis 2 volts, c’est mon outil préféré jusqu'à ce que le chargeur a donné l’âme. La nouvelle pile au lithium de 4 volts un est meilleur que vous attendez. Ils sont plus forts et durent beaucoup plus longtemps que le vieux style. -
Reviewer : ROY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il fait ce qu’il est censé faire
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-32-4604 SHOCKWAVE™ #2 Phillips Insert Bit 1" Contractor Pack (25 Pack)
Article nº : B1403688
Pas encore évalué
24,95 $
Milwaukee 2402-20 M12 FUEL 1/4 » Hex 2 vitesses Tournevis (outil nu uniquement)
Article nº : B1403109
Pas encore évalué
239,95 $
Milwaukee M12 FUEL™ broyeur à angle droit sans fil de 1/4 po, 2485-20
Article nº : B2396256
Pas encore évalué
329,95 $
Milwaukee M12 FUEL™ Kit combo sans fil 2 outils: 1/2"Hammer Drill, 1/4"Hex Impact Driver,3497-22
Article nº : B2396275
Pas encore évalué
479,95 $
Lunettes de sécurité ™ sport et sport, anti-brouillard, objectif clair, cadre rouge
Article nº : 708402CLA
Pas encore évalué
5,90 $
PIP® 33-G125/XL G-Tek® GP General Duty Nylon Glove, Polyurethane Coated, Gray, XL
Article nº : B2274120
Pas encore évalué
28,95 $
Milwaukee 2101-22 M4 1/4" tournevis hexagonal Kit 4 v 2 Batteries 1 chargeur
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires