8,00 $ ch.
Quantité minimale: 3
Prix: 80,00 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Agent de mouture actif fournit coupe cool
- Polyester traité thermiquement backing est recommandé pour une utilisation universelle et fournit le décapage rapide et grande durée de vie
- Applications : Ébavurage, ébavurage, rouille enlèvement, accrochage
- Matériaux applicables : Composites, métaux ferreux & Non ferreux, plastiques, bois mou & dur
- Utilisé avec : Angle droit meuleuse/ponceuse
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 5/8 en
- Diamètre 4 in (10,16 cm)
- Poids 0,15 lbs (.07 kg)
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’Angle droit
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Type T27
- Pour une utilisation avec Angle droit meuleuse/ponceuse
- Grade Grossier
- UPC 655332392028
- Grit 40
- Quantité par paquet 1
- Marque CGW abrasifs
- T/mn maximum 15300 rpm
- Numéro de référence du fabricant 39202
- Type de disque Plateau à lamelles
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CGW abrasifs 39202 Rabat abrasif disque 4 "x 5/8" 40 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 10
8,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires