Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

OBJECTIFS de puissance 40 AMP solaire de Charge MPPT VDC de contrôleur 12/24/36/48, SCC40AMPPT

OBJECTIFS de puissance 40 AMP solaire de Charge MPPT VDC de contrôleur 12/24/36/48, SCC40AMPPT

Article nº : WBB2303791

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 553,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

VISE la puissance 30 AMP solaire Charge Regulator 12/24 VDC MPPT, SCC30AMPPT

VISE la puissance 30 AMP solaire Charge Regulator 12/24 VDC MPPT, SCC30AMPPT

OBJECTIFS de puissance 10 AMP régulateur de Charge solaire PWM 12/24 VDC, SCC10APWM

OBJECTIFS de puissance 10 AMP régulateur de Charge solaire PWM 12/24 VDC, SCC10APWM

OBJECTIFS de puissance 80 AMP solaire de Charge MPPT VDC de contrôleur 12/24/36/48, SCC80AMPPT

OBJECTIFS de puissance 80 AMP solaire de Charge MPPT VDC de contrôleur 12/24/36/48, SCC80AMPPT

OBJECTIFS de puissance 60 Amp régulateur de Charge solaire MPPT, SCC60AMPPT

OBJECTIFS de puissance 60 Amp régulateur de Charge solaire MPPT, SCC60AMPPT

OBJECTIF Power 40 AMP contrôleur de charge solaire

Ce contrôleur de charge de batterie solaire par AIMS puissance dispose d’un algorithme de suivi intelligent à l’aide de la technologie de charge MPPT et a moins de perte de puissance performance à 97,5-99 % d’efficacité, maximisant la récolte d’énergie. L’algorithme de suivi est automatique et varie selon les conditions météorologiques. Ce régulateur de charge a également une protection de compensation de température utilisant le capteur de température de batterie inclus. Recharge les systèmes solaires 12, 24, 36 et 48 volts avec la technologie de charge multiétagez et s’ajuste selon le type de batterie. Le contrôleur de charge AIMS comprend des voyants LED pour afficher l’état de charge et les défauts. Un écran LCD affiche des informations clés telles que la tension de la batterie, la tension du panneau solaire, le courant de charge du panneau solaire et le mode de charge. Les utilisateurs sont en mesure de réviser et de définir les paramètres par défaut en fonction de la conception du système. Technologie MPPT: le suivi de point de puissance maximal produit la puissance maximale disponible de la baie PV à la Banque de batterie en utilisant la puissance de crête de la courbe I-V.

Caractéristiques :
  • Refroidissement de radiateur de qualité-pas de ventilateurs nécessaires et pas de dération thermique
  • Sélecteur de type de batterie et tension de charge définie par l’utilisateur
  • Entrée PV, sortie batterie et ports de contrôle de charge
  • Empilable
  • Une électronique fiable, des composants sur-conçus générant moins de chaleur
  • Faible consommation d’auto
  • Conception de boîtier de refroidissement optimale conçue pour des conditions extrêmes
  • Protection contre la surchauffe
  • Protection contre les surcharges, les courts-circuits, les hautes et les basses tensions
  • RS485 port pour la surveillance de l’ordinateur
  • Enduit conformal pour milieux marins
  • Protections: surcharge, court-circuit, haute tension, haute température, basse tension et auto correct
  • Trous de montage


  • Spécifications :
    • Tension de fonctionnement PV: 15-150Vdc @ 12V, 34-150Vdc @ 24V, 50-150Vdc @ 36V, 60-150Vdc @ 48V
    • Entrée PV nominale: 12V-500 watts, 24V-1000 watts, 36V-1500 watts, 48V-2000 watts
    • Courant maximum de la batterie: 40 ampères
    • Max PV tension de circuit ouvert: 150Vdc
    • Consommation d’énergie auto: < 4 watts
    • Types de batterie: gel, scellé, AGM, inondé, lithium, défini par l’utilisateur (tension réglable)
    • 4 charge d’étape: vrac, absorption, flottent et égalisent
    • Bulk charge voltage: sealed 14,4V, AGM/gel 14,2V, flooded 14,6V, user defined 10-15V
    • Float charge voltage: sealed/AGM/gel 13,7V, flooded 13,6V, user defined 10-15V
    • Equalize charge voltage: sealed 14,6V, AGM/gel 14,8V, flooded 14,8V, user defined 10-15V
    • Reconnexion basse tension: 12,5 V
    • Low voltage disconnect voltage: 10,5V (10,5-12,5V adjustable)
    • Boîtier: protection IP43, métal
    • Humidité: 100 % sans condensation
    • Compensation de température:-5mV ° C/2V avec BTS
    • Plage de température:-25 ° c à 60 ° c ou-13 ° f à 140 ° f
    • Knockouts de fil: 1,25 "
    • Dimensions: 10,6"L x 7,25"W x 3,5"H
    • Poids unitaire: 8 lbs, poids emballé: 9 lbs
    • Garantie : 2 ans
    • Certifications: ETL à UL1741, CE, RoHS


Poids &Dimensions

  • Largeur 8-1/4 PO (20,96 cm)
  • Hauteur 3-3/4 PO (9,53 cm)
  • Poids 8,6 LB (3,91 kg)
  • Longueur 11 PO (27,94 cm)

Détails du produit

  • Ajout suggéré PV60SLIM, PV120SLIM, PV60CASE, PV120CASE
  • Tension d’entrée CC 12/24/36/48VDC
  • Marque OBJECTIFS de puissance
  • Description Régulateur de Charge solaire AMP 40
  • Protection par fusibles internes Oui
  • Numéro de référence du fabricant SCC40AMPPT
  • Ampères CC 40 A

Conformité et certifications

  • Certifications ETL, à UL1741, CE, RoHS
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
OBJECTIFS de puissance 40 AMP solaire de Charge MPPT VDC de contrôleur 12/24/36/48, SCC40AMPPT

OBJECTIFS de puissance 40 AMP solaire de Charge MPPT VDC de contrôleur 12/24/36/48, SCC40AMPPT

Article nº : WBB2303791

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    OBJECTIFS de puissance 40 AMP solaire de Charge MPPT VDC de contrôleur 12/24/36/48, SCC40AMPPT
    OBJECTIFS de puissance 40 AMP solaire de Charge MPPT VDC de contrôleur 12/24/36/48, SCC40AMPPT
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant