Prix : 1 019,00 $
Les clients ont également été consultés
FINITION THOMPSON EF SÉRIE TAMBOUR & POMPE LE BARIL
Moyenne Performance Drum et pompe à baril est idéal pour les produits chimiques, corrosifs doux et acides.
Les pompes de tambour léger sont conçus pour conteneur conteneur-à transfert de fluides. Caractéristiques de série incluent le tube sans cachet, moteurs réglable à double vitesse, moteurs interchangeables et tubes et tuyau intégré et cordon clips.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 48-5/8 po (123,51 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Description Kit de batterie rechargeable de la pompe
- Taux de distribution 14 GAL/MIN
- Plage de température 150 ° F
- Type Moteur rechargeable
- Marque Terminez Thompson.
- Type de produit Moteur
- Vitesse 8000 - 12 000 rpm
- Matériau Polypropylène & inox
- Style Série EF
- Puissance 12V, HP 1/8
- Numéro de référence du fabricant DEFP044
- Viscosité maximale 100
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Couleur Bleu
- Matériau du corps Polypropylène
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Finition chargeur Thompson 108144 - 115V
Article nº : B972322
Pas encore évalué
119,95 $
Finition Thompson 108017-3 S6 moteur, remplacement des piles & chargeur - 115V
Article nº : B972319
Pas encore évalué
645,00 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
56,95 $
22,00 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
189,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
829,00 $
259,95 $
1 365,00 $
Finition Thompson DEFP044 40" Drum Kit - Tube de la pompe PolyPro - 316SS arbre de la pompe - moteur Rechargeable
1019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires