Ces conteneurs en plastique à large ouverture sont fabriqués en résine de polyéthylène robuste et durable, garantissant stabilité, solidité, longévité et résistance aux intempéries et au nettoyage à la vapeur. Leur forme carrée offre 14 % de capacité supplémentaire par rapport aux conteneurs ronds. Les poignées renforcées facilitent le transport et permettent un empilage aisé avec les conteneurs adjacents pour une utilisation optimale de l'espace. Les conteneurs s'emboîtent lorsqu'ils sont vides pour un gain de place et s'empilent avec le couvercle plat (vendu séparément). Les couvercles hermétiques protègent également le contenu. Idéaux pour l'élimination ou le stockage. Approuvés par l'USDA pour les équipements destinés à la viande et à la volaille et certifiés NSF selon les normes n° 1 et n° 2. Prix unitaire. Vendus par carton de 1. Un chariot (en option) facilite la manutention et le transport sans effort.
Poubelles carrées Rubbermaid Brute de 40 gallons - Grises
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$149.95
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
| Largeur | 23-1/2 po |
| Profondeur | 23-1/2 po |
| Hauteur | 28-3/4 po |
| Poids | 13 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Poubelle utilitaire |
| Couleur | Gris |
| Série | Brute® |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 40 gal |
| Type de couvercle | Ouvrir |
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 353600 |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Forme | Carré |
| Marque | Rubbermaid |