✓ Surface facile à nettoyer
✓ Sa conception légère facilite l'aménagement de votre espace repas.
✓ Un look élégant et moderne
Améliorez votre espace repas extérieur avec le Global Industrial Table de salle à manger carrée à lattes en aluminium de 101,6 cm (40 po). Son élégant fini noir est moderne, facile à nettoyer et s'intègre harmonieusement à tous les décors. Fabriquée en aluminium durable, cette table carrée est idéale pour une utilisation en extérieur, notamment dans les restaurants, les immeubles de bureaux et sur les terrasses privées. Elle est dotée d'un trou pour parasol pouvant accueillir un mât d'un diamètre maximal de 3,8 cm (1-1/2 po). Assemblage partiel requis. Complétez votre aménagement avec le Global Industrial Fauteuil de salle à manger à lattes en aluminium ™ 437006BK. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB437005BK
Global Industrial Table de salle à manger carrée à lattes en aluminium de 40 po, noire
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$395.95
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
| Longueur | 40 po |
| Largeur | 40 po |
| Profondeur | 40 po |
| Hauteur | 29-1/2 po |
| Capacité de charge | 582 lb |
| Poids | 21.6 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Table à manger |
| Famille de couleurs de cadre | Noir |
| Couleur | Noir |
| Famille de couleurs pour plateaux de table | Noir |
| Matériau du plateau de table | Aluminium |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Type de montant | 4 pattes |
| Référence fabricant | 437005 |
| Collection | Collection Aluminium |
| Forme | Carré |
| Marque | Global Industrial |