Référence :WB436983BK

Global Industrial Table de salle à manger d'extérieur carrée en résine de 101,6 cm (40 po), noire

Description du produit
✓ Cadre en acier thermolaqué avec plateau en résine polystyrène.
✓ La table possède un trou pour parasol au centre et comprend un capuchon pour assurer une protection optimale.
✓ Capacité de charge de 582 lb .

Que vous souhaitiez aménager un nouvel espace repas en plein air ou simplement agrandir votre jardin avec davantage de places assises, la table de salle à manger carrée d'extérieur Interion® de 102 cm (40 po) en noir est la solution idéale. Elle convient parfaitement aux restaurants avec terrasse, aux cafés ou aux campus scolaires. Cette table de style industriel à quatre pieds est dotée d'une structure robuste en acier thermolaqué et d'un plateau durable en résine polystyrène à lattes. Conçue pour résister aux intempéries, sa texture élégante est facile à nettoyer après les taches ou les intempéries. Un trou central permet d'y installer un parasol, et un cache permet de le fermer lorsqu'il n'est pas utilisé. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$835.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
$835.00
Acheter 3 unités - 5 unités
795.00Économisez40.00 (5)
Acheter 6 unités
769.00Économisez66.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur40 po
Largeur40 po
Profondeur40 po
Hauteur29 po
Capacité de charge582 lb
Poids41.6 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeTable à manger
Famille de couleurs de cadreNoir
CouleurNoir
Famille de couleurs pour plateaux de tableNoir
Matériau du plateau de tableRésine
Matériau du cadreAcier
Type de montant4 pattes
Référence fabricant436983
CollectionCollection Résine
FormeCarré
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an