Prix : 2 139,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les générateurs à onduleur Simpson® sont parfaits pour fournir de l’énergie sur les chantiers, les installations récréatives, les emplacements résidentiels et plus encore. La conception compacte permet un stockage facile lorsqu’il n’est pas utilisé. Qu’il s’agisse de faire de la queue avant un match, de charger des outils sur un chantier de construction ou de fournir une alimentation de secours pour votre maison en cas d’urgence liée aux conditions météorologiques, comptez sur Simpson® pour vos besoins en énergie. Ce produit a une garantie limitée du consommateur de 3 ans et une garantie commerciale limitée de 1 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moteur Simpson® 223cc avec grand recul pour un démarrage facile
- Affichage à LED
- Le centre de données facile d’accès fournit des lectures en temps réel sur les niveaux de carburant / puissance et le temps de fonctionnement
- La puissance est fournie silencieusement par rapport aux niveaux de bruit standard du générateur
- Capacité de carburant à essence de 2,4 gal
- Type de prise: 120V (TT-20R) RV Outlet, 120V Duplex (5-20R) GFCI, 12V DC Automotive
- Durée d’exécution de 9 heures à 50 % de charge
- Adaptateur RV inclus
Poids &Dimensions
- Largeur 17,59 po
- Hauteur 23,81 po
- Poids 110,231 lbs
- Longueur 19,17 po
Détails du produit
- Évalué Watts 4000 W
- Type de carburant Essence/Électrique
- Temps d’exécution 9
- Tension 120 V
- Points de vente 4
- Pour une utilisation avec Lieux de travail/installations récréatives/emplacement résidentiel
- Marque Simpson
- Type de démarrage Eletric
- Capacité du réservoir de carburant 2,5 gal (9,46 l)
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 70063
- Couleur Noir/rouge
- Cylindrée du moteur 223 CM³
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Simpson® Générateur d’onduleur portable 4000W, rouge
2139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit