Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

IDEM 404104 RFID codé interrupteur sans Contact RFID-LP-M, 8Way, QC M12

IDEM 404104 RFID codé interrupteur sans Contact RFID-LP-M, 8Way, QC M12

Article nº : WBB1514711

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 289,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

IDEM 404201 RFID codés Non Contact interrupteur LP remplacement Loi Master

IDEM 404201 RFID codés Non Contact interrupteur LP remplacement Loi Master

IDEM 143057 GLM corde tirez Switch W/E s’arrête, 3NO 1NC, 1/2NPT

IDEM 143057 GLM corde tirez Switch W/E s’arrête, 3NO 1NC, 1/2NPT

IDEM 232010 interrupteur d’arrêt d’urgence ESL-SS(P), 2NC 2NO, 1/2NPT

IDEM 232010 interrupteur d’arrêt d’urgence ESL-SS(P), 2NC 2NO, 1/2NPT

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 141006B GLHL corde Pull Switch W/E s’arrête/LED, 4NC 2NO, 110/120, 1/2NPT, Die Cast

IDEM 141006B GLHL corde Pull Switch W/E s’arrête/LED, 4NC 2NO, 110/120, 1/2NPT, Die Cast

IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

IDEM 180010 SEU-1 relais-Std borniers à vis

IDEM 180010 SEU-1 relais-Std borniers à vis

IDEM 201005HF KLP garde verrouillage commutateur-HF Act(Std Release), 110v, 1/2NPT, PE

IDEM 201005HF KLP garde verrouillage commutateur-HF Act(Std Release), 110v, 1/2NPT, PE

IDEM 142027B GLS remplacement couvercle, 110/120 v c.a., Die Cast, jaune

IDEM 142027B GLS remplacement couvercle, 110/120 v c.a., Die Cast, jaune

Commutateurs de IDEM LPF-RFID et SPF-RFID Contact Non codées ont été développés pour fournir et maintenir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle tout en offrant une très haute sécurité code d’activation. Codage est obtenue en utilisant magnétique et techniques de radiofréquence, les deux principes doivent être satisfaits pour le commutateur à exploiter en toute sécurité. Ils se connecteront au plus populaire des relais de sécurité standard pour atteindre jusqu'à PLe/catégorie 4 ISO13849-1. Ils sont offerts en boîtiers en plastique de haute spécification et peut être utilisés dans presque n’importe quel environnement y compris les villes où nettoyage haute pression est nécessaire suite à la contamination de particules étrangères. Les deux interrupteurs sont IP69K indice de protection et des processus appropriés pour la CIP et SIP. La distance de détection typique « on » est 14mm avec tolérance large pour garder un mauvais alignement après réglage. La RFID détection fournit une opération inviolable lorsque l’actionneur est à la portée de détection de l’interrupteur. Commutateurs LPF-RFID et SPF-RFID sont disponibles en deux types, que soit codé par série ou unique codé. TYPE 1 : LPF-M-RFID ou Code de maître SPF-M-RFID - par série (n’importe quel déclencheur fonctionne n’importe quel interrupteur) - utilisée lors de l’unique porte l’activation n’est pas nécessaire, mais l’avantage de la technologie RFID rend pratiquement impossible d’être substituée ou contournés par des moyens simples. TYPE 2 : LPF-U-RFID ou Code Unique SPF-U-RFID - 32 000 000 codes uniques. Ces commutateurs sont définie et utilisée lors de l’activation unique est requise dans les zones où il y a beaucoup de portes interverrouillées et sécurité des domaines individuels est nécessaire en usine.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Longueur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Type RFID
  • Connexion rapide (QC) 8
  • Marque Idem
  • Conduit M12
  • Description Interrupteur sans Contact codée
  • Numéro de référence du fabricant 404104
  • Couleur Rouge
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
IDEM 404104 RFID codé interrupteur sans Contact RFID-LP-M, 8Way, QC M12

IDEM 404104 RFID codé interrupteur sans Contact RFID-LP-M, 8Way, QC M12

Article nº : WBB1514711