Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

IDEM 404201 RFID codés Non Contact interrupteur LP remplacement Loi Master

IDEM 404201 RFID codés Non Contact interrupteur LP remplacement Loi Master

Article nº : WBB1514718

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 65,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

IDEM 174002 HLM limiter Switch, 2NO 2NC, 1/2NPT

IDEM 174002 HLM limiter Switch, 2NO 2NC, 1/2NPT

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 230002 ES-P interrupteur d’arrêt d’urgence Knockout, 1/2NPT, 3NC, M20, Die Cast

IDEM 230002 ES-P interrupteur d’arrêt d’urgence Knockout, 1/2NPT, 3NC, M20, Die Cast

IDEM 230001 ES-P interrupteur d’arrêt d’urgence Knockout, 1/2NPT, 2NC 1NO, M20, Die Cast

IDEM 230001 ES-P interrupteur d’arrêt d’urgence Knockout, 1/2NPT, 2NC 1NO, M20, Die Cast

IDEM 231100 ES-SS E-arrêt Interrupteur couvercle de remplacement

IDEM 231100 ES-SS E-arrêt Interrupteur couvercle de remplacement

IDEM ES-SS(P) 231101 interrupteur d’arrêt d’urgence remplacement couvercle W/carénage

IDEM ES-SS(P) 231101 interrupteur d’arrêt d’urgence remplacement couvercle W/carénage

IDEM 140003 corde Kit galvanisé à chaud, 15M, galvanisé

IDEM 140003 corde Kit galvanisé à chaud, 15M, galvanisé

Couvercle de remplacement de 232102-A ESL-SS(L) IDEM, 8" L x 6" W x 4 « H, SS

Couvercle de remplacement de 232102-A ESL-SS(L) IDEM, 8" L x 6" W x 4 « H, SS

Commutateurs de IDEM LPF-RFID et SPF-RFID Contact Non codées ont été développés pour fournir et maintenir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle tout en offrant une très haute sécurité code d’activation. Codage est obtenue en utilisant magnétique et techniques de radiofréquence, les deux principes doivent être satisfaits pour le commutateur à exploiter en toute sécurité. Ils se connecteront au plus populaire des relais de sécurité standard pour atteindre jusqu'à PLe/catégorie 4 ISO13849-1. Ils sont offerts en boîtiers en plastique de haute spécification et peut être utilisés dans presque n’importe quel environnement y compris les villes où nettoyage haute pression est nécessaire suite à la contamination de particules étrangères. Les deux interrupteurs sont IP69K indice de protection et des processus appropriés pour la CIP et SIP. La distance de détection typique « on » est 14mm avec tolérance large pour garder un mauvais alignement après réglage. La RFID détection fournit une opération inviolable lorsque l’actionneur est à la portée de détection de l’interrupteur. Commutateurs LPF-RFID et SPF-RFID sont disponibles en deux types, que soit codé par série ou unique codé. TYPE 1 : LPF-M-RFID ou Code de maître SPF-M-RFID - par série (n’importe quel déclencheur fonctionne n’importe quel interrupteur) - utilisée lors de l’unique porte l’activation n’est pas nécessaire, mais l’avantage de la technologie RFID rend pratiquement impossible d’être substituée ou contournés par des moyens simples. TYPE 2 : LPF-U-RFID ou Code Unique SPF-U-RFID - 32 000 000 codes uniques. Ces commutateurs sont définie et utilisée lors de l’activation unique est requise dans les zones où il y a beaucoup de portes interverrouillées et sécurité des domaines individuels est nécessaire en usine.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Longueur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Type RFID
  • Marque Idem
  • Description Interrupteur sans Contact codée
  • Numéro de référence du fabricant 404201
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
IDEM 404201 RFID codés Non Contact interrupteur LP remplacement Loi Master

IDEM 404201 RFID codés Non Contact interrupteur LP remplacement Loi Master

Article nº : WBB1514718

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant