Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB436990TN

Global Industrial Ensemble table et chaises de jardin en résine, carré de 101,6 cm (40 po), 4 chaises sans accoudoirs, beige

Description du produit
✓ Lattes en polystyrène-résine beige conçues pour une exposition extérieure toute l'année
✓ La table à manger est équipée d'un trou pour parasol et d'un capuchon.
✓ L'ensemble comprend 4 chaises empilables sans accoudoirs

Modernisez ou agrandissez facilement vos espaces repas extérieurs grâce à Global Industrial Ensemble table et chaises de jardin. Fabriqué en acier robuste thermolaqué et en lattes de polystyrène expansé, cet ensemble comprend une table carrée de 102 cm et quatre chaises assorties sans accoudoirs, empilables pour un rangement facile. Le plateau de la table est doté d'une ouverture centrale pour parasol et d'un cache pour la fermer lorsqu'il n'est pas utilisé. Idéal pour les restaurants avec terrasse, les cafés ou les campus scolaires, cet ensemble est facile d'entretien et conçu pour résister aux intempéries toute l'année. Garantie limitée de 3 ans.

PRIX
$1,729.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
1729.00
Acheter 3 unités - 5 unités
1645.00Économisez84.00 (5)
Acheter 6 unités
1589.00Économisez140.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur du siège17 po
Hauteur du siège17-1/4 po
Largeur de la table40 po
Hauteur de la table29 po
Capacité de charge de la table582 lb
Longueur de la table40 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
Nombre de pièces5
Famille de couleurs de cadreArgent
empilablesOui
MatérielAcier/Résine
Type de brassans bras
Référence fabricant436990
Famille de couleurs de chaisesTaupe
CollectionCollection Résine
FormeCarré
MarqueGlobal Industrial
TypeEnsemble de salle à manger
CouleurTaupe
Famille de couleurs pour plateaux de tableTaupe
Coussin inclusNon
Nombre de places4
Matériau de la structure de la chaiseAcier
Famille de couleurs de siègesTaupe
Matériau du plateau de tableRésine
Matériau du cadreAcier
Matériau du siègeRésine

Garantie

Garantie3 ans