Prix : 2 395,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La technologie LED de pointe fait de ce projecteur portable pour emplacements dangereux le plus lumineux du marché au meilleur prix. Le XP970LED est relativement léger, avec un petit facteur de forme, ce qui le rend facile à emporter dans tous vos espaces de travail dangereux. Entièrement certifié pour une grande variété d’endroits dangereux. Cette version est livrée avec un trépied et une poignée de transport de 4-8 ', ainsi que 50 ' de cordon et une prise non XP.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,75 po (9,53 cm)
- Longueur 12,25 po (31,12 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Type d’ampoule LED
- Emplacement de montage Trépied 4-8'
- Lampe incluse Oui
- Watts 40 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Matériau Fonte d’aluminium, verre
- Lumens 5 660
- Numéro de référence du fabricant XP970LED-TR
- Température de couleur 4500 K
- Type de lampe LED
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- UL Certification Classe I, Div 1,Groupes B, C &D. Classe II, Div 1,Groupes E, F &G
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lind Equipment 40W LED Projecteur portable à emplacement dangereux sur trépied
2395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit