Prix : 4,81 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
2 » Valves pneus tubeless sont le snap dans le type avec une taille de fil de bouchon de 0,305-32. La soupape de remplacement en caoutchouc standard s’adapte au diamètre du trou de jante 0,453 ». Pression maximale de l’inflation froide de 60 PSI et a est TR #418.
Poids &Dimensions
- Longueur effective 2 in (5,08 cm)
- Poids 0,08 lbs (.04 kg)
- Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Description Valve de pneu
- Numéro de référence du fabricant S-418
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton 418 2" Tubeless Tire Valve
4,81 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit