Prix : 2,32 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Stanley® 42-193, niveau de la ligne en plastique, 3" Long
Coup spécial accroche ligne poignée qui permet de glisser librement pour le positionnement. Base plate est idéale pour le nivellement de surface. Construction de niveau de ligne en aluminium (42-287) est léger et durable. Niveau de ligne en plastique de haute visibilité (42-193) est léger et fournit la zone de visualisation grand.
Poids &Dimensions
- Longueur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Marque Stanley
- Numéro de référence du fabricant 42-193
- Nombre de flacons 1
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Niveau de ligne Stanley 42-193, longueur de 3 po, plastique
2,32 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit