Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Nexel

Référence :WB579208

Poste de travail informatique Nexel® Chrome à étagères métalliques avec tablette pour clavier, 30" de largeur x 24" de profondeur x 42" de hauteur

Description du produit
Organisez facilement votre matériel informatique et électronique grâce à ce poste de travail. Sa structure ajourée minimise l'accumulation de poussière et optimise la circulation de la lumière et de l'air. Les trois étagères sont réglables par paliers de 1". La tablette coulissante pour clavier, dotée d'un repose-poignet rembourré, peut accueillir des claviers mesurant jusqu'à 21" de largeur x 11" de profondeur. Réglage en hauteur de 6" pour garantir une position de frappe confortable. En option : quatre roulettes pivotantes de 5" en polyuréthane gris ou deux roulettes de 2" à double roue, non marquantes (dont deux avec double blocage). Finition chromée élégante. Montage facile.

Remarque : le porte-documents et le jeu de roulettes sont vendus séparément. Les appareils présentés dans la galerie d'images ne sont pas inclus.

PRIX PROMOTIONNEL
$279.95

était $349.95
Économisez $70.00 (20%)
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
Largeur30 po
Profondeur24 po
Hauteur42 po
Capacité de charge300 par étagère lb
Poids44 lb

Détails du produit

TypePoste de travail informatique
Support pour clavierOui
Gamme de couleurs de monturesChrome
CouleurArgent
Alimenté par batterieNon
RoulettesFacultatif
Type de boîtierStyle ouvert
Nombre de tablettes3
MatériauFil métallique
Type de constructionNon assemblé
DescriptionPoste de travail informatique avec étagère grillagée
Référence fabricant579208
CollectionNexel
Matériau de premier choixFil métallique
MarqueNexel