Masque respiratoire à particules AirWave® N95 avec système de ventilation ergonomique, confort optimal grâce à la technologie FlexFit® et enveloppe en Dura-Mesh®. Les performances exceptionnelles d'AirWave® sont dues à sa technologie brevetée de conception ondulée. Celle-ci optimise la circulation de l'air à l'intérieur du masque pour un confort frais et une respiration facilitée. Grâce à sa surface d'échange thermique accrue, AirWave® assure un confort optimal à l'intérieur du masque, sans valve. De plus, notre conception exclusive FlexFit® offre un confort et une adaptation au port du masque améliorés au fil du temps.
- Design exclusif à vagues favorisant une respiration facile.
- Ses vagues uniques doublent la surface filtrante de notre respirateur comparable.
- La coque Dura-Mesh® offre une protection bidirectionnelle contre la saleté à l'extérieur et l'humidité à l'intérieur.
- Moins de résistance, meilleure respirabilité
- La conception FlexFit® s'adapte à vos mouvements et à votre voix pour un confort optimal.
- Idéal lorsque les respirateurs sans valve sont préférés
- Moins cher que les respirateurs à valve
- Une durée de vie plus longue signifie des coûts moindres
- Doublure Softspun® pour un confort et une durabilité accrus
- Coussinet nasal en mousse souple et forme profilée pour un confort optimal
- Pont de nez sans pincement
- Conforme aux exigences de résistance à la chaleur et aux flammes conformément à la norme ANSI/ISEA 110-2003, section 7.11.1
- 100 % sans PVC®