Quantité minimale: 3
Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fait en acier inoxydable série 300 qui résiste à la rouille et la corrosion. Taille C - 4 "x 4". Taille de fente - 1-1/4". Onglet facilite placement shim et plus sécuritaire, tout en éliminant la nécessité de placer les mains sous la machine pendant l’installation ou la suppression de cale. Chaque cale marqués d’épaisseur en décimales et métrique. Precision Brand® cale fendue est la meilleure façon de résoudre l’alignement et nivellement des problèmes sur les moteurs, pompes, générateurs et autres machines de l’usine. Cales à fente sont économique, sûre et précise. Réduire les coûts salariaux en éliminant la coupe de la main et réduire les temps morts en éliminant la préparation de la cale.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Épaisseur 0,5 po (1,27 cm)
- Taille de l’emplacement 1-1/4 po
- Taille C
- Poids 2 034
- Longueur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau En acier inoxydable série 300
- Numéro de référence du fabricant 42485
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Precision Brand 42485 4 "x 4" x 0,500" inox fendue Shim - Made In USA
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit