Prix : 38,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les poignées GN 425 cabinet « U » sont fabriquées à partir d’un profil en acier inoxydable plié. Poignées avec d1 = 8 et 10 mm sont fournis avec deux disques de localisation pour garantir un emplacement parfait, même avec de grands trous dans l’armoire. Les disques de localisation sont inclus dans le paquet avec la poignée.
Poids &Dimensions
- Distance de montage 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 0,39 po (.99 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Charge de levage verticale 221 lbs (100,45 kg)
- Hauteur 1,69 po (4,29 cm)
Détails du produit
- pays Importation
- Description Poignées du Cabinet "U"
- Filetage (D2) 10 x 32
- Type Trou taraudé
- Marque J.W. Winco
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Matte
- Numéro de référence du fabricant 425-NI-0,39-4-GS
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco 425-NI-0,39-4-GS GN 425 Cabinet « U » Poignées Ronde Acier inoxydable, avec trous tapés
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit