Prix : 8,80 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La tête de cette brosse est étroite et petite. L’angle surélevé de la poignée favorise un nettoyage rapide et efficace car la main et le bras de l’opérateur sont dans la position ergonomique correcte. C’est idéal pour nettoyer la vaisselle et les petites zones sur l’équipement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Largeur 29/32 po (7,78 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 0,1 lbs (.05 kg)
Détails du produit
- Description Brosse à plat étroite- Moyen
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Polypropylène /Acier inoxydable (Agrafes)
- Matériau de poils Polyester
- Numéro de référence du fabricant 42875
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 42875 Brosse à vaisselle étroite- Moyen, Blanc
8,8 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit