Prix : 4 733,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- 14 000 Cote du ventilateur CFM
- Construction en acier robuste
- Plusieurs directions d’air (inclinaison)
- Faible tirage d’ampère (9A)
Poids &Dimensions
- Poids 210 lbs
- Largeur 50 dans
- Diamètre du ventilateur 42 dans
- Longueur 52 dans
- Longueur du cordon 2 ft
- Hauteur 50 dans
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Nombre de vitesses 1
- Emplacement de montage Autoportants
- Type de lame Axial
- Assemblage requis Assemblé
- Ampérage 14,2 A
- Quantité par paquet 1
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Coquille enduite de poudre
- T/mn élevé 1725 rpm
- Tension 120 V
- Description Ventilateur de construction
- Puissances en chevaux 1 HP
- Phase 1
- CFM haute 14000 CFM
- Type de moteur Vol totalement fermée sur (TEAO)
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Watts 1704 W
- Marque Sûr de flamme
- Température ambiante maximale 120 ° F
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FN42C (FN10C)
- Type de ventilateur Industriel
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sure Flame 42" Construction Fan FN42 1 HP 14 000 CFM
4733,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit