Prix : 19,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Stanley® 43-511, résistant aux chocs magnétique Torpedo niveau, 9"
Corps de trame et bi-matière aluminium résistant avec amortisseur en caoutchouc se termine pour la force et la longévité. Les flacons une précision de 2 à/en (2mm/m). Flacon ouvert, haut-lecture fournit une lisibilité maximale. Bande magnétique pour permettre un fonctionnement mains libres sur les surfaces métalliques. Version éclairée avec arrêt automatique est conçue pour des emplacements de faible luminosité. Rainure de tuyau pour une utilisation sur des surfaces arrondies.
Poids &Dimensions
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Type Niveau Torpedo
- Marque Stanley
- Magnétique Oui
- Numéro de référence du fabricant 43-511
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Niveau de résistant aux chocs magnétique Torpedo Stanley 43-511, 9"
19,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit