Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Fabrication de Durham

Référence :WB486106

Référence fabricant : 1506-95

Centre de rangement rotatif Rotabin® de Durham Mfg.®, diamètre 44 po, 6 étagères

Description du produit
Ce Rotabin permet un gain de place considérable pour le rangement de grandes quantités de clous, boulons, raccords de tuyauterie, etc. Rotation à 360°. Tous les plateaux pivotent facilement et indépendamment sur roulements à billes. Diamètre : 112 cm (44 po). Capacité : 283 kg (625 lb) par plateau.

PRIX
$3,809.00

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur44 po
Profondeur44 po
Hauteur67 po
Capacité de charge625 par plateau lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
StyleIntensif
MatérielAcier
Nombre de compartiments5 par plateau
CouleurGris
Référence fabricant95
Nombre de plateaux6
MarqueFabrication de Durham