Idéal pour la collecte centralisée, le transport et l'expédition des déchets recyclables grâce à sa construction robuste et ses fonctionnalités pratiques. Sa grande capacité permet de réaliser des économies de main-d'œuvre et de réduire les coûts de collecte. recyclage Le conteneur est imprimé du logo blanc « We Recycle » pour éviter que les déchets non recyclables ne s'y retrouvent et faciliter le tri. Fabriqué en polyéthylène résistant aux chocs, à la rouille et aux rayures, il est doté de bords renforcés et de poignées robustes. Il s'emboîte facilement lorsqu'il est vide et ses poignées empêchent tout blocage, facilitant ainsi la séparation. Un chariot (en option) permet un transport aisé sans effort.
Rubbermaid® recyclage Bidon, 44 gallons, bleu
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$92.95
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
| Largeur | 24 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 31-1/2 po |
| Poids | 13.1 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Utilitaire recyclage Peut |
| Nombre de postes vacants | 1 |
| Couleur | Bleu |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 44 gal |
| Type de couvercle | Ouvrir |
| Matériel | Plastique |
| Référence fabricant | FG264307BLEU |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur |
| Documents acceptés | matières recyclables mélangées |
| Marquage des conteneurs | Logo de recyclage |
| Forme | Rond |
| Marque | Rubbermaid |