La machine à tracer sans air haute pression Newstripe 4400 vous offre des performances professionnelles de haut niveau dans un design pratique, compact et facile à utiliser. Tracez des lignes parfaitement droites, d'une largeur de 2" à 6", sans avoir à pousser une machine encombrante et lourde. De plus, la pompe à pression réglable de 0,44 gpm et 3 000 psi vous permet de tracer des lignes parfaites sans gaspiller de peinture. Faciles à utiliser, les commandes montées sur la poignée vous permettent de tracer des lignes rapidement et efficacement, sans mise en place fastidieuse et coûteuse. Le moteur OHV à faible consommation est équipé d'une fonction d'alerte de niveau d'huile.
Newstripe 4400 : traceur de lignes de peinture sans air à pousser
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$6,789.00
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 58 po |
| Largeur | 35 po |
| Hauteur | 39 po |
| Poids | 175 lb |
| Dimensions des roues | (4) Pneus de 10 pouces |
Détails du produit
| Type | Marqueuse de lignes à conducteur à pied |
| À utiliser avec | Compatible avec tous les seaux standard de 5 gallons |
| Pompe | Pompe de 3 000 PSI |
| Piles incluses | Non |
| Capacité | Seau de 5 gallons |
| Type de peinture | À base de latex/d'huile |
| Comprend | Tuyau de 25' de long avec pistolet de pulvérisation à raccord rapide |
| Chargeur | Non |
| Moteur | Briggs & Stratton OHV 127 cm³ avec alerte de niveau d'huile |
| Matériau | Acier |
| Description | Machine à tracer les lignes à pied sans air, modèle 4400 |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 10003566 |
| Marque | Newstripe |
Garantie
| Garantie | 36 mois |