Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Agro-fabrication

Référence :WBB2375082

Référence fabricant : 45-0329

Épandeur traîné Agri-Fab 45-0329 de 84 kg (185 lb).

Description du produit
L'épandeur traîné Agri-Fab, Inc. de 84 kg (modèle n° 45-0329) vous permettra de garder une pelouse impeccable en épandant facilement vos produits d'entretien. Le temps gagné grâce à cet épandeur vous permettra de profiter pleinement de votre pelouse soignée. La période idéale pour fertiliser votre pelouse se situe entre la fin de l'été et le début de l'automne. Cet épandeur traîné est non seulement parfait pour l'épandage d'engrais, mais vous permettra également d'épandre des semences, du gravier, du sable, du sel, etc. Sa grande trémie de 84 kg vous permettra de couvrir jusqu'à 4 000 m² (1 acre) avec une seule trémie. L'épandeur traîné de 84 kg peut être tracté par n'importe quel tracteur ou quad/SSV. Plus besoin de descendre de votre tondeuse ou quad/SSV : vous pourrez accéder à la commande marche/arrêt directement depuis le siège de votre véhicule. Cet épandeur vous accompagnera année après année grâce à sa trémie en polyéthylène antirouille, sa plaque d'épandage et sa boîte de vitesses fermée. Tous les produits Agri-Fab, Inc. sont couverts par une garantie limitée de 3 ans.

Caractéristiques:

  • Superficie : 40 000 pi², soit environ 1 acre.
  • Attelage : L'attelage universel se fixe à toutes les marques de tracteurs et de VTT/VUTT.
  • Couverture : Jusqu'à 3,65 m de largeur de déploiement pour une couverture fiable
  • Roues : Pneus pneumatiques extra larges de 15 po x 6 po
  • Commandes : Utilisation facile ; commande marche/arrêt surélevée accessible depuis le siège du VTT/UTV
  • Accessoires inclus : grille d'épandage et couvercle de trémie
PRIX
$639.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur43 po
Largeur38 po
Hauteur41 po
Ouverture des portesRotatif réglable dans
Capacité de poids des graines de la trémie185 lb

Détails du produit

TypeÉpandeur
Contrôle de portailTige directe réglable
Type de rouePneumatique
Grille incluseOui
Housse de pluie incluseOui
StyleRemorquage
Matériau du cadreAcier
Référence fabricant0329
Matériau de la trémiePlastique
Type de déflecteurModèle de propagation
GradeRésidentiel
MarqueAgro-fabrication

Garantie

Garantie3 année