Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Agro-fabrication

Référence :WBB2375083

Référence fabricant : 45-0548

Épandeur à poussée commercial Agri-Fab 45-0548 de 130 lb

Description du produit
L'épandeur à pousser commercial Agri-Fab, Inc. de 59 kg (modèle n° 45-0548) vous aidera à lutter contre le verglas, la neige, la glace et le froid hivernal. Épandre du sel de déneigement et du dégivrant sera rapide et facile, même par grand froid, grâce à cet épandeur. Ses larges pneus pneumatiques de 33 x 13 cm à bande de roulement adaptée au gazon assurent un transport fluide sur les surfaces enneigées ou verglacées. Un réducteur fermé protège les engrenages de la corrosion due au sel de déneigement ou au dégivrant. L'essieu et l'arbre de turbine en acier inoxydable garantissent la performance de votre épandeur saison après saison. Selon le produit épandu et la vitesse d'application, cet épandeur peut couvrir 2 323 m² en une seule fois. Un couvercle de trémie et un déflecteur sont inclus pour garder le produit au sec et limiter la largeur d'épandage afin d'éviter les projections indésirables sur votre pelouse. Une grille améliore le flux de produit et la performance de l'épandeur. L'épandeur à pousser commercial Agri-Fab de 59 kg (modèle n° 45-0548) vous accompagnera pendant de nombreuses années avec un entretien et une utilisation appropriés. Tous les produits Agri-Fab, Inc. sont couverts par une garantie limitée de 3 ans.

Caractéristiques:

  • CAPACITÉ : 130 lb ; 1/2 acre (25 000 pi²)
  • ROUES : Pneus pneumatiques à bande de roulement pour gazon de 13 po x 5 po
  • ASSEMBLAGE : Un assemblage partiel est requis.
  • CONSTRUCTION : Tubes en acier de 25,4 mm de diamètre, trémie et plaque de répartition en polyéthylène ; réducteur fermé avec engrenages coniques traités thermiquement ; axe et arbre de turbine en acier inoxydable
  • FONCTIONNEMENT : Contrôle direct du débit de la tige d'acier
PRIX
$709.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur27-1/8 po
Poids41 lb
Ouverture des portesRotatif réglable dans
Capacité de poids des graines de la trémie130 lb

Détails du produit

Matériau de poignéeAcier
TypeÉpandeur
Contrôle de portailTige directe réglable
Type de rouePneumatique
Grille incluseOui
Housse de pluie incluseOui
StylePousser
Matériau du cadreAcier
Référence fabricant0548
Matériau de la trémiePlastique
Type de déflecteurModèle de propagation
GradeEntrepreneur
MarqueAgro-fabrication