Prix : 23,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 45-300, aluminium équerre, 16 "x 24"
Aluminium de haute qualité pour une durabilité maximale. Graduations durables, de relief et les chiffres pour une lecture facile. Fournit des tableaux de conversion référence utile comme nouveau barème du bois, table équivalent décimal, table de conversion au système métrique, formule de quadrature une fondation, 45°, 60° et marquages de 30° angle, volume et formules de zone, table de gabarits de vis à bois, ongles de tailles (commune et échelle de finition), quantité par pound et profondeur. Revêtement laqué résiste à la corrosion.
Poids &Dimensions
- Longueur de la langue 16 x 1-1/2
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Marque Stanley
- Description Carrée, 16 "x 24" Menuisier aluminium
- Style Anglais
- Numéro de référence du fabricant 45-300
- Couleur Gris
- Graduation Visage : 1/8 ; Arrière : 1/8
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2,33 $
Carrés, 16 "x 24" 45-300 Stanley aluminium menuisier
23,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires