✓ Bords de table en résine renforcée, résistants aux ébréchures et aux chocs
✓ La résine de qualité marine offre une barrière protectrice efficace contre l'eau et l'humidité.
✓ Le trou central du parasol convient aux mâts de 1,5 pouce de diamètre.
Le blanc Global Industrial L'ensemble table ronde en résine avec quatre chaises assorties offre une solution repas 5 pièces durable et confortable, idéale pour les complexes hôteliers, les abords de piscine, les terrasses de restaurants et les cafés en plein air. Résistant aux intempéries, cet ensemble allie une robustesse exceptionnelle à un style facile d'entretien, parfait pour les espaces de restauration et d'accueil à fort passage. Conçu pour durer, ses bords en résine haute résistance garantissent la durabilité de la table face à l'usure, à la pression et à l'humidité.
Fabriqué en résine marine renforcée, cet ensemble de salle à manger est résistant à l'eau, aux intempéries, aux UV, à l'eau salée, au chlore et aux huiles solaires. Son design en forme de tulipe et son piètement en résine assurent une excellente stabilité au sol. Les assises profilées sont dotées d'une structure à lattes ajourées qui empêche l'accumulation d'eau de pluie ou de piscine et permet un séchage rapide. Les bords de la table, robustes, résistants aux chocs et aux ébréchures, présentent une forme radiale. Conçu pour résister aux températures extrêmes et utilisable toute l'année, cet ensemble se nettoie facilement à l'eau et au savon. Conforme aux normes ASTM. Livré entièrement assemblé. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WBB3233514
Global Industrial Ensemble table ronde en résine de 45 po avec 4 chaises en résine, blanc
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$719.00
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
| Poids | 52 lb |
| Largeur du siège | 24-1/2 po |
| Profondeur d'assise | 22-3/4 po |
| Hauteur du siège | 34 po |
| Largeur de la table | 45 po |
| Hauteur de la table | 27-1/2 po |
| Longueur de la table | 45 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Nombre de pièces | 5 |
| Famille de couleurs de cadre | Blanc |
| Matériel | Résine |
| Type de bras | sans bras |
| Référence fabricant | B3233514 |
| Famille de couleurs de chaises | Blanc |
| Forme | Rond |
| Marque | Global Industrial |
| Type | Ensemble de salle à manger |
| Couleur | Blanc |
| Famille de couleurs pour plateaux de table | Blanc |
| Coussin inclus | Non |
| Nombre de places | 4 |
| Matériau de la structure de la chaise | Résine |
| Famille de couleurs de sièges | Blanc |
| Matériau du plateau de table | Résine |
| Matériau du cadre | Résine |
| Matériau du siège | Résine |
Garantie
| Garantie | 1 an |