Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



UltraPlay

Référence :WBB2399287

Référence fabricant : BK-358-RDSD-BL

Table de pique-nique ronde de 117 cm (46 po) avec plateau plein et 4 sièges, en métal perforé, bleue.

Description du produit
Vous l'avez demandé, nous l'avons fait ! Notre table la plus vendue, la 358 à plateaux ronds et carrés, est désormais disponible avec un plateau solide recouvert de thermoplastique. Elle offre ainsi la solution idéale pour les cafés, les terrasses d'écoles et les salles de classe, en proposant une surface de travail stable. Disponible en version standard et accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Caractéristiques:
  • Table ronde de 46 pouces avec trou pour parasol de 1-9/16 pouce de diamètre intérieur (norme)
  • Finition thermoplastique avec revêtement en poudre
  • Cadre de 1-5/8" de diamètre extérieur avec entretoise de 1"
  • Châssis entièrement soudé MIG avec conception ouverte
  • Quincaillerie entièrement en acier inoxydable
  • support portable
  • Sièges à motif perforé


PRIX
$4,689.00

1
1
Expédié sous 42 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur83-11/16 po
Largeur83-11/16 po
Hauteur30-1/8 po
Longueur du siège41-1/2 po
Largeur du siège12 po
Hauteur du siège18-1/16 po
Largeur de la table46 po
Longueur de la table46 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperTable de pique-nique à plateau solide
Famille de couleurs de cadreNoir
CouleurBleu
Coussin inclusNon
Nombre de places4
Matérielmétal perforé
Matériau du cadreAcier
Référence fabricantBK-358-RDSD-BL
Style de montagePortable
FormeRond
MarqueUltraPlay