Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



UltraSite

Référence :WBB2152996

Référence fabricant : 40SM-S

Table de pique-nique UltraSite® 46" Kensington à lattes carrées, à fixation en surface, noire

Description du produit
La table « Kensington Square Slat » se caractérise par des lattes verticales roulées, tant sur le plateau que sur les quatre sièges. Fabriquée à partir d'une tôle d'acier de 1/4" avec des lattes roulées, cette table de pique-nique est assemblée par boulonnage. La table « Kensington Square Slat » bénéficie d'une finition thermolaquée et est entièrement soudée au MIG. La table est montée en surface et comprend toutes les fixations en acier inoxydable. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$9,799.00

1
1
Expédié sous 70 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur77 po
Largeur77 po
Hauteur31 po
Poids380 lb
Longueur de l'assise36 po
Largeur du siège12 po
Hauteur du siège18 po
Largeur du tableau46 po
Longueur de la table46 po

Détails du produit

TypeTable de pique-nique à pied central unique
Gamme de couleurs des monturesNoir
CouleurNoir
Coussin inclusNon
MatériauLame en acier
Matériau du cadreAcier
Référence fabricant40SM-S
Type de montageSurface
CollectionKensington
FormeCarré
MarqueUltraSite

Garantie

Garantie1 an