Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB271673

Global Industrial Table de pique-nique carrée à lattes d'acier de 46 po, noire

Description du produit
✓ Construction robuste en acier résistant aux intempéries et à la corrosion
✓ S'assemble facilement pour une installation rapide
✓ Trou pour parasol compatible avec Global Industrial Parapluies ™

Sublimez vos espaces extérieurs avec ce modèle élégant Global Industrial Table de pique-nique carrée en acier à lattes. Conçue avec style et fonctionnalité, cette table de 117 cm (46 po) est fabriquée en acier de 6 mm (1/4 po) d'épaisseur et bénéficie d'une finition thermolaquée résistante aux ébréchures pour une durabilité maximale et une protection longue durée. Ses lattes verticales roulées, présentes sur le plateau et les quatre sièges, lui confèrent une allure élégante et harmonieuse. Idéale pour les parcs publics, les restaurants en plein air, les jardins communautaires et bien plus encore, cette table de pique-nique noire est conçue pour résister aux intempéries et ne nécessite aucun entretien particulier. Garantie limitée de 7 ans.

  • Prend en charge jusqu'à 2 000 lb .
  • Comprend un trou pour parapluie compatible avec Global Industrial Parapluies ™
  • Trous pré-percés pour le montage, visserie (vendue séparément)
  • Dimensions de la table : 117 cm (L) x 117 cm (l) x 79 cm (H)
  • Dimensions du siège : 91,4 cm (L) x 30,5 cm (l) x 45,7 cm (H)
  • PRIX
    $4,255.00

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur77 po
    Largeur77 po
    Hauteur31 po
    Capacité de charge2000 lb
    Longueur du siège36 po
    Largeur du siège12 po
    Hauteur du siège18 po
    Largeur de la table46 po
    Longueur de la table46 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TaperTable de pique-nique à un seul pied
    Famille de couleurs de cadreNoir
    CouleurNoir
    Coussin inclusNon
    MatérielLatte en acier
    Matériau du cadreAcier
    Référence fabricant271673
    Style de montageSurface
    CollectionCollection de lattes en acier
    FormeCarré
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie7 ans