Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte

Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte

Article nº : WBB2257858

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte
  • Global Industrial™ Acrylic Safety PPE Dispenser, Dust Mask Dispenser With Cover, GLADM1

    159,95 $

  • Écriteau d’avertissement 14x10 en plastique rigide - Respirator Must Be Worn

    30,95 $

Prix : 69,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Moldex 4800 4800N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, OV/Ozone Relief, M/L, 8/bte

Moldex 4800 4800N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, OV/Ozone Relief, M/L, 8/bte

Moldex 2700N95 série 2700 N95 Particulate respirateur, HandyStrap & soupape Ventex, M/L, 10/boite

Moldex 2700N95 série 2700 N95 Particulate respirateur, HandyStrap & soupape Ventex, M/L, 10/boite

Masque de respirateur à particules Moldex 2300 Série N95, Valve d’expiration, M/L, 10/Box, 2300N95

Masque de respirateur à particules Moldex 2300 Série N95, Valve d’expiration, M/L, 10/Box, 2300N95

Moldex 1500 Série N95 Respirateur - Masque chirurgical, Petit, 20/Box, 1511

Moldex 1500 Série N95 Respirateur - Masque chirurgical, Petit, 20/Box, 1511

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, large/XLarge, 10/boîte

AirWave® N95 particulate respirateur avec exclusive SmartStrap™ réglable, respiration facile vagues, FlexFit® confort et Dura-Mesh® shell. Respiration plus facile et un confort frais sont ce que vous obtenez lorsque vous portez un appareil respiratoire AirWave®. La plus grande surface de la conception brevetée vague signifie plus des flux d’air dans et hors le masque - tous sans valve. La conception unique de FlexFit® se déplace avec votre bouche pour un confort tout au long de la journée. Design exclusif de vague respiration facile. Plus the dura-Mesh® coquille empêche de s’effondrer de chaleur et d’humidité, donc votre masque dure plus longtemps. The SmartStrap® permet la AirWave® pendre par le cou quand pas en service. De plus, sa sangle réglable chiffon doux se sent frais et confortable.

  • Vagues uniques double la surface du filtre de notre appareil respiratoire comparable
  • Dura-Mesh® coquille protège bidirectionnel de saleté à l’extérieur et de l’humidité à l’intérieur
  • Doux, tissu SmartStrap® est HANGABLE et réglable
  • FlexFit® design développe et contrats vous déplacez et de parlez, pour un confort optimal
  • Idéal où les respirateurs unvalved sont préférés
  • Coût moindre que les respirateurs vannées
  • Usure plus long signifie un coût moins élevé
  • Softspun® doublure pour un confort accru et la durabilité
  • Mousse souple de nez et le contour en forme pour le confort
  • Pincer le pont nasal gratuit
  • Résistance de chaleur et les flammes se réunit conformément à la norme ANSI/ISEA 110-2003 Section 7.11.1
  • Metal gratuit
  • 100 PVC-Free® %

Poids &Dimensions

  • Taille M/L

Détails du produit

  • Résistance Poussière & Non pétroliers basé à particules
  • Prix par Boîte de
  • Type Respirateur de particules jetable
  • Enlèvement des odeurs de nuisance Aucun
  • Pour une utilisation avec Soudure, Construction, assemblage, Agriculture, Applications poussiéreuses
  • Quantité par paquet 10
  • Forme du respirateur Moulé
  • Matériau Dura-Mesh®
  • Type d’emballage Boîte de
  • Emballés individuellement Non
  • Headstrap de respirateur Double, réglable
  • Description Masque respiratoire jetable w/SmartStrap®
  • Valves d’expiration Non
  • Classe de filtre N95
  • Pince de nez Non
  • Teneur en latex Non
  • Marque Moldex
  • Série AirWave®
  • Numéro de référence du fabricant 4600
  • Type d’étanchéité faciale Plein
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications NIOSH approuvé, répond ANSI, mer 110-2003 Section 7.11.1
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
Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte

Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte

Article nº : WBB2257858

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte
    Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte
    Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte
    Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte
    Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte
    Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte
    Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte
    Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte
    Moldex 4600 4600N95 série AirWave® N95 Particulate respirateur, M/L, 10/boîte
    Retour au début
    X
    Global Assistant