Prix : 7 049,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La machine de peinture airless automoteur Newstripe 4600 SP fournit directement, 2"-6" lignes larges sans avoir à pousser une machine lourde. Le lecteur de frottement simple a la vitesse de varibale commandée par la manette des gaz. La pompe à pression entièrement réglable .44, 3000 psi vous permet de pulvériser sans gaspiller de la peinture. Facile à utiliser, gérer les commandes montées vous permettent de rapidement et efficacement rayé sans jeu chronophage et coûteux vers le haut. Le moteur OHV économe en carburant est doté d’une fonction d’alerte à l’huile.
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 175 lbs (79,55 kg)
- Taille de la roue (4) 10" pneumatiques
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Description 4600SP Self-Propelled Airless Striping Machine
- Pompe 3000 PSI Pump
- Capacité 5 gallon seau
- Batterie incluse Non
- Comprend Longueur du tuyau de 25' avec pistolet à pulvérisation à libération rapide
- Chargeur Non
- Type Traceur de ligne Marcher derrière
- Pour une utilisation avec Accepte n’importe quel seau 5-Gallon Standard
- Marque Newstripe
- Quantité par paquet 1
- Moteur 4,3 hp OHV Robin
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 10003031
- Type de peinture À base de latex/huile
Garantie
- Garantie 36 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Newstripe 4600SP peinture Airless automoteur Striper
7049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires