Prix : 22,75 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La soupape de pneus de remplacement pour les niveleuses de route et les tubes de tracteur a une base de 4 1/4 po qui est conçue pour des applications électriques ou chimiques. TR 218A. Longueur globale de 1 27/32".
Poids &Dimensions
- Longueur effective 1-27/32 po (4,68 cm)
- Diamètre 4-1/4 po (10,8 cm)
- Poids 0,199 lbs (.09 kg)
- Longueur 4-1/4 po (10,8 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Description Valve de pneu
- Application Road Grader et Tractor Tube. Base préparée pour l’application électrique ou chimique t
- Numéro de référence du fabricant S-462
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Remplacement de la valvule milton 462 TR 218A tracteur et d’une valvule de gradeur de route
22,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit