Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT
Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB277151GY

Global Industrial Table de pique-nique carrée 46 po, métal déployé, grise

Description du produit
✓ La maille métallique déployée, robuste et légère, favorise la circulation de l'air.
✓ Le revêtement thermoplastique gris résiste à la corrosion, à la décoloration et à l'accumulation de chaleur.
✓ Comprend la quincaillerie en acier inoxydable, (28) capuchons de sécurité en forme de gland et (4) crochets pour sacs

CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR :
Idéal pour tous les espaces extérieurs, y compris les écoles, les camps, les parcs, les salles de pause d'entreprises ou d'hôpitaux, et tout environnement extérieur nécessitant des sièges ou des espaces de restauration. Le revêtement extérieur lisse et brillant en thermoplastique du plateau et des bancs est résistant aux UV pour une protection optimale contre la décoloration, conçu pour résister à la chaleur estivale et au froid hivernal, et thermiquement stable pour un confort optimal même en plein soleil.

CONÇU POUR PORTER LA CHARGE :
La capacité de charge élevée du plateau et des bancs garantit une expérience sûre et confortable, avec une capacité de 300 livres par banc et une capacité de charge de 1000 livres pour le plateau.

SIÈGES CONFORTABLES :
Cette table carrée de 117 cm peut accueillir tous les aliments et boissons que vous apporterez, tandis que les quatre banquettes mesurent 97 cm de long sur 30 cm de large, permettant à deux adultes ou enfants de taille moyenne de s'asseoir confortablement chacune d'elles. Les bords biseautés et les coins arrondis garantissent sécurité et confort. La hauteur des banquettes est de 42 cm, facilitant ainsi l'assise et le lever. Un trou central permet d'y fixer un mât de parasol jusqu'à 3,8 cm de diamètre.

RÉSISTANCE AU VOL ET AU VANDALISME :
Des supports soudés sur le cadre permettent de fixer la table de façon permanente sur du béton, de l'asphalte et d'autres surfaces afin de dissuader les vols. Le motif en losanges du métal déployé offre une surface peu attrayante pour les graffitis et la peinture n'adhère pas bien au revêtement thermoplastique, ce qui facilite le nettoyage.

FORCE INDUSTRIELLE :
Les sièges et le plateau de table en maille métallique déployée robuste favorisent la circulation de l'air, empêchent l'accumulation de neige et de poussière et limitent la stagnation d'eau. La structure en acier tubulaire galvanisé épais est recouverte d'une peinture en poudre noire anticorrosion. La visserie en acier inoxydable est inoxydable et résistante à la corrosion ; des écrous borgnes de protection en plastique préviennent les blessures dues au frottement des extrémités des boulons.

  • Garantie limitée de 7 ans
  • PRIX
    $1,329.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    $1329.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    1265.00Économisez64.00 (5)
    Acheter 6 unités
    1225.00Économisez104.00 (8)
    Expédié le jour même
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur81 po
    Largeur81 po
    Hauteur29-1/2 po
    Longueur du siège38 po
    Largeur du siège12 po
    Hauteur du siège16-1/2 po
    Largeur de la table46 po
    Longueur de la table46 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TypeTable de pique-nique traditionnelle
    Famille de couleurs de cadreNoir
    CouleurGris
    Coussin inclusNon
    Nombre de places4
    MatérielMétal déployé
    Matériau du cadreAcier
    Référence fabricant277151
    Style de montageSurface
    Capacité par siège300 lb
    CollectionCollection de métal déployé
    FormeCarré
    MarqueGlobal Industrial