Souvent achetés ensemble
Prix : 49,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 49,95 $ ch.
- Acheter 3+ 46,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tournevis de précision Milwaukee® disposent d’une âme entièrement métallique pour une résistance maximum de 4 x. Conseils usinées de précision fournissent montage sûr et longue vie. La prolongation atteindre conception et manches longues offrent une meilleure visibilité et d’atteint. 360 degrés rotation arrière casquettes permettent un meilleur contrôle, conduite et tuning. En outre, les marquages de couleur permettent aux utilisateurs de facilement ID outil sur le chantier. Shanks chromé augmentent sa durée de vie en réduisant la corrosion et en fournissant une protection contre la rouille.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Tout métal coeurs : jusqu'à 4 X plus fort
- Conseils de conduite précision usinées
- Plus longues queues pour améliorer la visibilité et de longue portée
- 360 degrés rotation arrière casquettes
- Marquages de couleur pour une identification facile
- Shanks chromé augmentent sa durée de vie en réduisant la corrosion
- Robuste avec fermeture à glissière robuste
- Garantie limitée à vie
- Phillips #0 1 2- 1/2" Precision Screwdriver
- Phillips #00 - 2" Precision Screwdriver
- Slotted 1/16" - 2-1/2" Precision Screwdriver
- Slotted 1/8" - 3-1/2" Slotted Precision Screwdriver
- Slotted 3/32" - 2-1/2" Precision Screwdriver
- Slotted 5/32" - 4" Précision Screwdriver
- Cas de tournevis de précision
Poids &Dimensions
- Taille 1/16", 1/8", 3/32", 5/32", PH0, PH00
Détails du produit
- Marque Milwaukee
- Type de pointe Fendue, Phillips®
- Numéro de référence du fabricant 48 22-2606
- Nombre de pièces 6
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-22-2606 6 Pc. Precision Screwdriver Set W/ Case
49,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit