Prix : 42,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 48-22-3079 6-en-1 pince
Milwaukee 6 en 1 multiprise arborent un design tête double révolutionnaire, forgé pour fil aiguille de décapage et de fonctionnalité de nez. Un design unique d’alésage est intégré dans la tête de la pince pour aplanir les aspérités de la pipe en métal et un design de lame incurvée permet des coupes nettes grâce à plus grandes tailles de fil. Ces pinces ont la capacité de coupe 6 # et #8 boulons et fonctionnalité un design swing-lock pour un fonctionnement rapide à une main et ne s’ouvre pas s’il est conservé dans une poche ou un sac à dos. Milwaukee 6 en 1 multiprise offrent une productivité maximale pour les métiers. Le 48-22-3079 de Milwaukee est parfait pour des chantiers les plus difficiles. Milwaukee se trouve derrière leurs produits et offre une garantie à vie avec toutes les pinces de combinaison. Le Milwaukee 48-22-3079 comprend pince de combinaison de 1-48-22 (3079).
Caractéristiques :
Milwaukee 6 en 1 multiprise arborent un design tête double révolutionnaire, forgé pour fil aiguille de décapage et de fonctionnalité de nez. Un design unique d’alésage est intégré dans la tête de la pince pour aplanir les aspérités de la pipe en métal et un design de lame incurvée permet des coupes nettes grâce à plus grandes tailles de fil. Ces pinces ont la capacité de coupe 6 # et #8 boulons et fonctionnalité un design swing-lock pour un fonctionnement rapide à une main et ne s’ouvre pas s’il est conservé dans une poche ou un sac à dos. Milwaukee 6 en 1 multiprise offrent une productivité maximale pour les métiers. Le 48-22-3079 de Milwaukee est parfait pour des chantiers les plus difficiles. Milwaukee se trouve derrière leurs produits et offre une garantie à vie avec toutes les pinces de combinaison. Le Milwaukee 48-22-3079 comprend pince de combinaison de 1-48-22 (3079).
Caractéristiques :
- Conception de tête alésage - lisse les bords du tuyau métallique de 1/2" 1"
- Les boulons de coupeur de boulon - thread et coupe 6 # et # 8 à longueur préférée
- Câblage stripper - bandes AWG 8-18 (fil solide) ; 10-20 AWG (torons)
- Une main Swing Lock - facile d’utiliser une seule main et reste verrouillé en poche. À ressort pour ouverture facile.
- Courbe de la lame de coupe pour des coupes propres grâce à plus grandes tailles de fil
- Protection contre la rouille - durée de vie augmente en réduisant la corrosion
- En alliage forgé acier - pour outil maximale résistance et durabilité
- Boucles d’attache prête à poignée
Poids &Dimensions
- Longueur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Gamme de longueur totale 7 au 7/15-16"
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- pays La Chine
- Type de handle Grip de confort
- Comprend (1) 6 IN 1 multiprise (48-22-3079)
- Type Pince à dénuder
- Famille de couleurs handle Multicolore
- Isolées Non
- Marque Milwaukee
- Style Combinaison 6-en-1
- Coupe-fil Oui
- Numéro de référence du fabricant 48 22-3079
- Style de poignée Grip de confort
- À ressort Oui
Galerie de photos et vidéos
-
6IN1 Pinces (HD)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Coupeur de Micro - Mini - Eclipse 200-083
Article nº : B1929700
Pas encore évalué
15,25 $
Milwaukee 48-22-3079 7-3/4 "6 - IN-1 combinaison pince
42,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires