Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Milwaukee

Référence :WBB1403634

Référence fabricant : 48-32-4564

Milwaukee® 48-32-4564 SHOCKWAVE™ Embout de vissage Phillips n° 2 de 3-1/2 po (paquet de 5)

Description du produit
Milwaukee® 48-32-4564 Shockwave™ Embout de vissage Phillips n° 2 de 3-1/2 po - Paquet de 5

Les embouts de vissage Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure. Fabriqués en acier exclusif et traités thermiquement pour un contrôle précis de la dureté, les embouts SHOCKWAVE Impact Duty™ sont dotés d'une zone d'absorption des chocs géométrique innovante qui prolonge leur durée de vie. La pointe forgée assure une prise en main sûre et un contact maximal, évitant ainsi tout dérapage ou usure. Destinée aux utilisateurs d'outils sans fil, la gamme d'accessoires SHOCKWAVE Impact Duty™ est idéale pour les applications de vissage à percussion intensives et offre une solution complète pour tous leurs besoins de perçage et de vissage. Conditionnement : 5 embouts par paquet.

Caractéristiques:
  • La conception géométrique assure l'absorption des chocs
  • Acier exclusif et procédé de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
  • Embouts forgés pour une adhérence maximale
PRIX
$20.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur3-1/2 po
Taille du disquePH2 dans
Taille#2 Phillips dans

Détails du produit

TypePower Bit
MatérielAcier
Quantité par paquet5
DescriptionEmbout de fixation
Type de tigeHex
Référence fabricant4564
Type de pointePhillips
MarqueMilwaukee
Type de bitPhillips