Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Milwaukee

Référence :WBB1403765

Référence fabricant : 48-32-4762

Embout de vissage électrique Milwaukee® 48-32-4762 SHOCKWAVE™ n° 2 Phillips 2 po - Lot de 25 - Quantité par paquet : 25

Description du produit
Milwaukee® 48-32-4762 Shockwave™ Embout de vissage Phillips n° 2 de 2 po - Vrac (25)

Les embouts de vissage Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ sont conçus pour une durabilité extrême et une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure. Fabriqués à partir d'un acier exclusif et traités thermiquement pour un contrôle précis de la dureté, les embouts SHOCKWAVE Impact Duty™ sont dotés d'une zone d'absorption des chocs géométrique innovante qui prolonge leur durée de vie. La pointe forgée assure une prise en main sûre et un contact maximal, évitant ainsi tout dérapage ou usure. Destinée principalement aux utilisateurs d'outils sans fil, la gamme d'accessoires SHOCKWAVE Impact Duty™ est idéale pour les applications de vissage à percussion intensives et offre une solution complète pour tous les besoins de perçage et de vissage.

Caractéristiques:
  • La conception géométrique assure la zone d'absorption des chocs
  • Acier exclusif et procédé de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
  • Embouts forgés pour une adhérence maximale
PRIX
78.75  Vendu par lots de 25 /3.15 l'unité

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2 po
Taille du disquePH2 dans
Taille#2 Phillips dans

Détails du produit

TypePower Bit
MatérielAcier
Quantité par paquet25
DescriptionEmbout de fixation
Type de tigeHex
Référence fabricant4762
Type de pointePhillips
MarqueMilwaukee
Type de bitPhillips