Prix : 219,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
M18™ Chargeur rapide simultané à double baie
Notre chargeur rapide simultané à double baie M18™ est capable de charger deux batteries à la fois, plus de 3 fois plus rapidement que les chargeurs séquentiels standard. Le chargeur accepte toutes les batteries MILWAUKEE® M18™. Ce chargeur de batterie compact est équipé de REDLINK™ Intelligence qui communique directement avec les batteries M18™ pour surveiller la tension, la température et l’état de charge de la cellule afin d’offrir la meilleure combinaison de durée de charge et de durée de vie du pack. Charger les batteries simultanément à un taux de charge rapide réduit considérablement les temps d’arrêt et maximise la productivité. Sa taille compacte en fait un chargeur idéal pour continuer et sortir du travail, l’accrocher dans une remorque de travail ou le charger sur l’étagère supérieure d’une boîte de travail. Notre chargeur rapide simultané à double baie M18™ est parfait pour les professionnels qui chargent et échangent des batteries tout au long de la journée.
Notre chargeur rapide simultané à double baie M18™ est capable de charger deux batteries à la fois, plus de 3 fois plus rapidement que les chargeurs séquentiels standard. Le chargeur accepte toutes les batteries MILWAUKEE® M18™. Ce chargeur de batterie compact est équipé de REDLINK™ Intelligence qui communique directement avec les batteries M18™ pour surveiller la tension, la température et l’état de charge de la cellule afin d’offrir la meilleure combinaison de durée de charge et de durée de vie du pack. Charger les batteries simultanément à un taux de charge rapide réduit considérablement les temps d’arrêt et maximise la productivité. Sa taille compacte en fait un chargeur idéal pour continuer et sortir du travail, l’accrocher dans une remorque de travail ou le charger sur l’étagère supérieure d’une boîte de travail. Notre chargeur rapide simultané à double baie M18™ est parfait pour les professionnels qui chargent et échangent des batteries tout au long de la journée.
Détails du produit
- Type Chargeur de batterie outil
- Nombre de ports 2
- Marque Milwaukee
- Tension 18 V
- Série M18
- Système de batterie M18
- Numéro de référence du fabricant 48 59-1802
- Batterie incluse Non
- Couleur Rouge
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milwaukee® 48-59-1802 M18™ chargeur rapide simultané à double baie
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit