Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Swobbit

Référence :WBB1448079

Référence fabricant : SW46710

Poignée de perche « First Mate® » Swobbit de 48 pouces à longueur fixe - SW46710

Description du produit
La poignée fixe de 48" (1,2 m) est idéale pour ceux qui n'ont pas besoin de poignées multiples ou télescopiques. Fabriquée en aluminium 6063 T8 étiré, traité thermiquement et anodisé, elle offre une résistance et une durabilité supérieures. Compatible avec les accessoires à fixation rapide Uni-Snap du système Swobbit.

PRIX
$67.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur1 po
Hauteur1 po
Poids3 lb

Détails du produit

Matériau de la poignéeCaoutchouc mousse
MatériauAluminium anodisé
Quantité par emballage1
DescriptionPoignée de mât
CouleurArgent
Référence fabricantSW46710
MarqueSwobbit