Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Niveau et outil Johnson

Référence :WBB455768

Référence fabricant : J48

Règle en aluminium robuste Johnson Level J48 48"

Description du produit
Robuste et précise, la règle en aluminium de 122 cm (48 po) de Johnson est dotée de graduations sérigraphiées et thermocollées en 1/8 po et 1/16 po, bien visibles et faciles à lire. Son revêtement anodisé transparent et protecteur la préserve de l'usure. Elle est également munie d'un trou de suspension pour un rangement pratique.

Caractéristiques:

  • Règle en aluminium de 48 pouces
  • Règle en aluminium extrudé robuste
  • Graduations sérigraphiées et thermocollées en 1/8" et 1/16".
  • Graduations et chiffres en gras et faciles à lire
  • Finition anodisée protectrice transparente
PRIX
$28.95
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
Largeur2 po
Mesure minimale16 po
Mesure maximale48 pouces

Détails du produit

NumériqueNon
TypeDroite
CouleurArgent
FlexibilitéRigide
StyleUsage général
Graduation1/16, 1/8 po
MatérielAluminium
DescriptionRègle en aluminium robuste
Graduations métriquesNon
Référence fabricantJ48
MarqueNiveau et outil Johnson