Prix : 105,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 105,95 $ ch.
- Achetez 6-20 99,95 $ ch.
- Acheter 21+ 95,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Limite de capacité maximale impressionnante de 66 000 lbs.
✓ Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
✓ Facile à enlever, à transporter et à installer.
Le ralentisseur en caoutchouc portable Global Industrial™ est conçu pour l’entretien et le contrôle des véhicules dans les zones à fort trafic. Mesurant à 48 », ce ralentisseur portable est fait de caoutchouc UV qui absorbe les impacts des véhicules de différents poids, ce qui en fait un choix parfait pour les parkings, les chantiers d’expédition, etc. La capacité maximale est de 580 lb par pouce carré ou 66 000 lb. Ce ralentisseur nécessite 4 pointes. Les bouchons d’extrémité (vendus séparément) prennent 1 pointes par bouchon. Compatible avec le Global Industrial™ Speed Bump End Cap, modèle # 708110 (vendu séparément). Du matériel d’installation permanente est également disponible (vendu séparément). Dispose d’une finition de couleur de sécurité traditionnelle de noir / jaune. Garantie limitée de 1 ans.
Comprend des trous de fixation pour la stabilité de l’appareil.
Moulé de cat eye réflecteur bande améliore la visibilité de pilote pour la sûreté et la sécurité.
La construction sans entretien offre une résistance aux produits chimiques, aux intempéries et à la corrosion.
Les pointes en acier galvanisé (modèle # 239373) peuvent être utilisées pour s’installer de manière permanente sur des surfaces asphaltées.
Des boulons et des boucliers de décalage peuvent être utilisés pour s’installer temporairement sur de l’asphalte ou du béton.
✓ Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
✓ Facile à enlever, à transporter et à installer.
Le ralentisseur en caoutchouc portable Global Industrial™ est conçu pour l’entretien et le contrôle des véhicules dans les zones à fort trafic. Mesurant à 48 », ce ralentisseur portable est fait de caoutchouc UV qui absorbe les impacts des véhicules de différents poids, ce qui en fait un choix parfait pour les parkings, les chantiers d’expédition, etc. La capacité maximale est de 580 lb par pouce carré ou 66 000 lb. Ce ralentisseur nécessite 4 pointes. Les bouchons d’extrémité (vendus séparément) prennent 1 pointes par bouchon. Compatible avec le Global Industrial™ Speed Bump End Cap, modèle # 708110 (vendu séparément). Du matériel d’installation permanente est également disponible (vendu séparément). Dispose d’une finition de couleur de sécurité traditionnelle de noir / jaune. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 2-9/25 po (5,99 cm)
- Poids 35,27 lbs (16,03 kg)
- Longueur 48 (121,92 cm)
Détails du produit
- Trous de montage 4
- Emplacement de montage Asphalte/Béton
- Description Ralentisseur en caoutchouc portable
- Type Dos d’âne
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Caoutchouc noir UV
- Numéro de référence du fabricant 670528
- Couleur Noir/Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
46,95 $
Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 48 « L, Noir W / Bandes Jaunes
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires